配管 ストレーナーのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
558件の「配管 ストレーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型ストレーナー」、「配管用フィルター」、「水ストレーナー」などの商品も取り扱っております。
150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ KITZ(キッツ)ランキング1位
形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
1個
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

青銅製Y形ストレーナ モノタロウランキング2位
種別青銅形状ねじ込み形使用温度範囲(℃)170以下使用流体水、油、ガス材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ガスケット)P.T.F.E材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ストレーナ ベンランキング4位
コンパクト・軽量
端接続JIS 10K FFフランジ適合流体蒸気・気体・液体バルブ種類ストレーナハンドル形状なし形状ストレート形式ボルト式流体温度(℃)184以下材質(フタ)FC耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:防錆油、外面:シルバー適合圧力(MPa)1.0以下適合圧力範囲(MPa)1以下
1台ほか
31,980税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) アサヒAVランキング5位
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナー形状U形流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
1台
27,980税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

種類ストレーナ形状Y形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス接続方式ねじ込み形ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)クラス20K材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網仕様ストレーナ材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)材質(ボンネット)SCS13A接続形状ねじ込み:JIS B0203
1個
8,798税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

種類ストレーナ材質(本体)ステンレス鋳鋼接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
25,980税込28,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)適合流体上水網目標準60メッシュ
1個
4,098税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類ストレーナー形状U形流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
1個
29,980税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ナット回転式、ストレーナ内蔵式、メッキなし
種類ストレーナ材質黄銅仕様パッキン付
1個
2,598税込2,858
当日出荷

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc材質(本体)FC200(鋳鉄)ハンドル形状丸形形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
1個
21,980税込24,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1個
3,698税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に接続方式ねじ込み形網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板材質SUS316使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジクラス800関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)青銅
1個
1,019税込1,121
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)


総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
1個
2,298税込2,528
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
1個
2,898税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

スクリーンは容易に取り出せます。 スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)130材質(Oリング)FPM材質(スクリーン)SUS304スクリーン内網60メッシュ
1個
81,980税込90,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

種別SCS13A形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状ハンドル無しクラス20K
1個
9,998税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)